Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalwerk BERT Archivregal Anbaufeld 2075 x 1285 x 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regalwerk BERT Archivregal Anbaufeld 2075 x 1285 x 300 mm
Regalwerk BERT Archivregal Anbaufeld 2075 x 1285 x 300 mm
Artikel-Nr.:
     7588-RW-B3-51113-30
Hersteller:
     Regalwerk
Herst.-Nr.:
     B3-51113-30
EAN/GTIN:
     4250797508678
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal

Das BERT Archivregal bietet mehr Wirtschaftlichkeit fürs Archiv und eignet sich in bester Weise für die ökonomische Einlagerung von Standard-Ordnern ohne Platzverlust. Durch Grund- und Anbaufelder lässt sich das Regal zu jedem gewünschten Maß oder Regallänge kombinieren und ist trotzdem immer beidseitig bedienbar.

Ausstattung BERT Archivregal Anbaufeld 2075 x 1285 x 300 mm

  • Breite 1285 mm
  • Höhe 2075 mm
  • Tiefe 300 mm
  • Mit 6 Fachebenen Paneel (Stufenbalken / Einlegeboden Span 16 mm P4)
  • 5 Ordnerebenen je Regalfeld - beidseitig bedienbar
  • Höhenverstellbar im Rastermaß 25 mm
  • Keine zusätzliche Aussteifung erforderlich
  • Fachlast 250 kg
  • Feldlast 2000 kg
  • Rahmen fertig montiert

Regale von Regalwerk lassen sich grundsätzlich aus dem Grundregal sowie beliebig vielen Anbauregalen zusammensetzten, sodass die Regalwand perfekt an die Gegebenheiten vor Ort angepasst werden kann.

Höhe: 2075 mm
Feldbreite: 1285 mm
Feldtiefe: 300 mm

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 186,33*
€ 231,70*
18 Tage
16
Frei Haus
ab € 193,51*
€ 239,98*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 203,97*
€ 254,03*
7 Tage
unbekannt
€ 56,00*
ab € 236,15*
€ 291,56*
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,03*
€ 302,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,24*
€ 300,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,34*
€ 282,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,74*
€ 276,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,97*
€ 242,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
B3-51111-30
ab € 155,67*
Zubehör
k.A.
B3-51117-30
ab € 229,67*
Zubehör
k.A.
B3-51109-30
ab € 141,10*
Zubehör
Regalwerk
B3-30404-E
ab € 11,62*
Zubehör
Regalwerk
B3-30298-E
ab € 7,12*
Zubehör
Regalwerk
B3-30395-K
ab € 6,99*
Zubehör
k.A.
B3-28123-K
ab € 28,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.