Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERT-Archivregal Grundfeld Stecksystem Stahlblech verzinkt HxBxT 2500x875x600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produktskizze
Artikel-Nr.:
     6296-B3-51208-60
Hersteller:
     Regalwerk
Herst.-Nr.:
     B3-51208-60
EAN/GTIN:
     4250797508746
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
BERT-Archivregal - Grundfeld Stecksystem Stahlblech verzinkt HxBxT 2500x875x600 mm 7 Fachebenen Paneel mit 16 mm Spanplatten (6 Ordnerebenen + 1 Abdeckboden) Fachlast 250 kg Feldlast 2000 kg bei gleichmässiger Lastverteilung Rahmen inkl. Stahlfüsse
Weitere Informationen:
Gewicht:
80,48 kg
Ausführung:
ZINK
Fachlast:
250 kg
Feldlast:
2000 kg
Höhe:
2500 mm
Breite:
875 mm
Tiefe:
600 mm
Bauart:
Grundfeld
Bestückbarkeit:
beidseitig
Fachebenen:
6
Marke:
BERT
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 252,98*
€ 308,94*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 255,01*
€ 310,76*
18 Tage
20
Frei Haus
ab € 265,53*
€ 320,70*
Lager 6296
unbekannt
€ 56,00*
ab € 322,70*
€ 388,23*
Preise: Lager 6296
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 388,23*
€ 461,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 384,22*
€ 457,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 364,94*
€ 434,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 358,31*
€ 426,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,70*
€ 384,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 6296
Versand: Lager 6296
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 56,00*
ab € 1.050,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6296
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
B3-51211-60
ab € 218,13*
Zubehör
k.A.
B3-51213-60
ab € 262,36*
Zubehör
k.A.
B3-51217-60
ab € 325,70*
Zubehör
k.A.
B3-51209-60
ab € 198,70*
Zubehör
Regalwerk
B3-28086-K
ab € 25,83*
Zubehör
Regalwerk
B3-30407-E
ab € 15,29*
Zubehör
Regalwerk
B3-30296-E
ab € 5,75*
Zubehör
Regalwerk
B3-30393-K
ab € 4,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.