Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERT-Archivregal Anbaufeld Stecksystem Stahlblech verzinkt HxBxT 2500x1285x60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produktskizze
Artikel-Nr.:
     6296-B3-51213-60
Hersteller:
     Regalwerk
Herst.-Nr.:
     B3-51213-60
EAN/GTIN:
     4250797508845
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
BERT-Archivregal - Anbaufeld Stecksystem Stahlblech verzinkt HxBxT 2500x1285x600 mm 7 Fachebenen Paneel mit 16 mm Spanplatten (6 Ordnerebenen + 1 Abdeckboden) Fachlast 250 kg Feldlast 2000 kg bei gleichmässiger Lastverteilung Rahmen inkl. Stahlfüsse
Weitere Informationen:
Gewicht:
96,24 kg
Ausführung:
ZINK
Fachlast:
250 kg
Feldlast:
2000 kg
Höhe:
2500 mm
Breite:
1285 mm
Tiefe:
600 mm
Bauart:
Anbaufeld
Bestückbarkeit:
beidseitig
Fachebenen:
6
Marke:
BERT
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 263,67*
€ 318,15*
15 Tage
23
Frei Haus
ab € 271,00*
€ 329,01*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 273,57*
€ 330,21*
Lager 6296
unbekannt
€ 56,00*
ab € 332,66*
€ 399,09*
Preise: Lager 6296
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 399,09*
€ 474,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 396,65*
€ 472,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 366,98*
€ 436,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 359,22*
€ 427,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 332,66*
€ 395,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 6296
Versand: Lager 6296
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 56,00*
ab € 1.050,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6296
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
B3-51211-60
ab € 218,47*
Zubehör
k.A.
B3-51217-60
ab € 326,49*
Zubehör
k.A.
B3-51209-60
ab € 198,86*
Zubehör
Regalwerk
B3-30407-E
ab € 15,24*
Zubehör
Regalwerk
B3-30298-E
ab € 7,09*
Zubehör
Regalwerk
B3-30395-K
ab € 7,05*
Zubehör
k.A.
B3-28126-K
ab € 35,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.