Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERT-Felgenregal Grundfeld Stecksystem verzinkt HxBxT 2000x1285x300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produktskizze
Artikel-Nr.:
     6296-B3-64112-30
Hersteller:
     Regalwerk
Herst.-Nr.:
     B3-64112-30
EAN/GTIN:
     4250797515577
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bert Regal
Regal Bert
Felgenregal
Schwerlastregal
BERT-Felgenregal - Grundfeld Stecksystem Stahlblech verzinkt HxBxT 2000x1285x300 mm 4 Fachebenen Stufenbalken inkl. Schrauben zur Sicherung Fachlast 250 kg Feldlast 2000 kg bei gleichmässiger Lastverteilung Rahmen inkl. Stahlfüsse
Weitere Informationen:
Gewicht:
33,94 kg
Ausführung:
ZINK
Fachlast:
250 kg
Feldlast:
2000 kg
Höhe:
2000 mm
Breite:
1285 mm
Tiefe:
300 mm
Bauart:
Grundfeld
Bestückbarkeit:
beidseitig
Fachebenen:
4
Marke:
BERT
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 159,72*
€ 197,61*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 175,24*
€ 217,30*
Lager 6296
unbekannt
€ 56,00*
ab € 202,51*
€ 248,28*
Preise: Lager 6296
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,28*
€ 295,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,95*
€ 292,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,54*
€ 276,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,84*
€ 272,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,51*
€ 240,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 6296
Versand: Lager 6296
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 56,00*
ab € 1.050,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6296
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.