Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERT-Lagerregal Plus Seitenwand-Vollbl Grundfeld HxBxT 2500x875x300 mm verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produktskizze
Artikel-Nr.:
     6296-B3-68208-30
Hersteller:
     Regalwerk
Herst.-Nr.:
     B3-68208-30
EAN/GTIN:
     4250797545321
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bert Regal
Regal Bert
Schwerlastregal
Schwerlastschraubregal
BERT-Lagerregal Schwerlast Seitenwand-Vollblech - Grundfeld HxBxT 2500x875x300 mm Stecksystem Stahlblech verzinkt Rahmen mit geschlossenen Seitenwänden / Vollblech mit 6 Stahl-Fachböden Fachlast 350 kg Feldlast 2000 kg bei gleichmäßig verteilter Last Rahmen inkl. Stahlfüsse
Weitere Informationen:
Gewicht:
44,34 kg
Ausführung:
ZINK
Fachlast:
350 kg
Feldlast:
2000 kg
Höhe:
2500 mm
Breite:
875 mm
Tiefe:
300 mm
Bauart:
Grundfeld
Rahmenart:
Vollblech
Bestückbarkeit:
einseitig
Fachebenen:
6
Marke:
BERT
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 315,71*
€ 381,82*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 330,81*
€ 399,83*
Lager 6296
unbekannt
€ 56,00*
ab € 420,67*
€ 504,66*
Preise: Lager 6296
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 504,66*
€ 600,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 490,37*
€ 583,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 465,64*
€ 554,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 451,75*
€ 537,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 420,67*
€ 500,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 6296
Versand: Lager 6296
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 56,00*
ab € 1.050,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6296
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.