Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERT-Lagerregal Plus - Grundfeld HxBxT 2000x1285x600 mm Stecksystem verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produktskizze
Artikel-Nr.:
     6296-B3-70612-60
Hersteller:
     Regalwerk
Herst.-Nr.:
     B3-70612-60
EAN/GTIN:
     4250797548360
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bert Regal
Regal Bert
Schwerlastregal
Schwerlastschraubregal
BERT-Lagerregal Schwerlast - Grundfeld HxBxT 2000x1285x600 mm Stecksystem Stahlblech verzinkt mit 5 Stahl-Fachböden beidseitig bestückbar Fachlast 350 kg Feldlast 2000 kg bei gleichmässig verteilter Last Rahmen inkl. Stahlfüsse
Weitere Informationen:
Gewicht:
56,81 kg
Ausführung:
ZINK
Fachlast:
350 kg
Feldlast:
2000 kg
Höhe:
2000 mm
Breite:
1285 mm
Tiefe:
600 mm
Bauart:
Grundfeld
Bestückbarkeit:
beidseitig
Fachebenen:
5
Marke:
BERT
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 355,24*
€ 433,16*
Lager 6296
unbekannt
€ 56,00*
ab € 448,29*
€ 533,28*
Preise: Lager 6296
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 533,28*
€ 634,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 526,50*
€ 626,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 514,25*
€ 611,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 495,51*
€ 589,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 448,29*
€ 533,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 6296
Versand: Lager 6296
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 56,00*
ab € 1.050,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6296
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.