Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARTUS-Vertikalregal Profillagerregal AF beidseitig HxBxT 3500x2700x1335/361 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     6296-B4-91208-27
Hersteller:
     Regalwerk
Herst.-Nr.:
     B4-91208-27
EAN/GTIN:
     4250797557874
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Artus Regal
Regal Artus
ARTUS-Vertikalregal - Profillagerregal - Anbaufeld - beidseitig HxBxT 3500x2700x1335/361 mm bestehend aus: 2 x Trapezrahmen (vormontiert) 6 x Auflageträger 2700/110 seitlich anliegende Last: max. 200 kg Vertikallast: max. 1200 kg pro Feld bei gleichmässig verteilter Last OHNE Trennarme (müssen separat bestellt werden)
Weitere Informationen:
Gewicht:
108,12 kg
Ausführung:
lackiert
Feldlast:
1200 kg
Höhe:
3500 mm
Breite:
2700 mm
Tiefe:
1000 mm
Bauart:
Anbaufeld
Rahmenart:
Trapezrahmen
Bestückbarkeit:
beidseitig
Marke:
ARTUS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 509,02*
€ 601,23*
Lager 6296
unbekannt
€ 56,00*
ab € 719,41*
€ 833,13*
Preise: Lager 6296
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 833,13*
€ 991,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 829,41*
€ 987,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 807,37*
€ 960,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 777,06*
€ 924,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 719,41*
€ 856,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 6296
Versand: Lager 6296
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 56,00*
ab € 1.050,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6296
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.