Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalwerk ARTUS Profillagerregal doppelseitig Anbaufeld 3500 x 2700 x 1335 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regalwerk ARTUS Profillagerregal doppelseitig Anbaufeld 3500 x 2700 x 1335 mm
Regalwerk ARTUS Profillagerregal doppelseitig Anbaufeld 3500 x 2700 x 1335 mm
Artikel-Nr.:
     7588-RW-B4-91208-27
Hersteller:
     Regalwerk
Herst.-Nr.:
     B4-91208-27
EAN/GTIN:
     4250797557874
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Artus Regal
Regal Artus

Das ARTUS Profillagerregal von Regalwerk bietet durch seine Neigung von 10 Grad die ideale Lösung zur stehenden Lagerung von leichtem und schwerem Langgut, wie Dachlatten, Verlegerohre, Leisten oder Balken und ist auch im SB-Bereich einsetzbar. So wird eine übersichtliche Lagerung unterschiedlicher Materialien ermöglicht. Der Rahmen wird vormontiert geliefert, sodass eine mühelose Montage des Systems garantiert ist. Die doppelseitige Ausführung kann von beiden Seiten bedient werden und eignet sich daher ideal für große Lagerhallen. Die Grundfelder können jederzeit durch weitere Anbaufelder ergänzt werden, um zusätzlichen Stauraum zu schaffen.

Ausstattung Regalwerk ARTUS Profillagerregal doppelseitig Anbaufeld 3500 x 2700 x 1335 mm

  • Anbaufeld zur Ergänzung zum Grundregal
  • Regalhöhe: 3500 mm
  • Feldbreite: 2700 mm
  • Rahmentiefe unten/oben: 1335/361 mm
  • Vertikallast: 1200 kg
  • seitlich anliegende Last: max. 200 kg
  • einseitige Nutzung - 6 Auflageträger
  • Lieferumfang: Profillagerregal, Auflageträger, Bolzenanker

Alle angegebenen Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last.

Höhe: 3500 mm
Feldbreite: 2700 mm
Feldtiefe:

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 519,60*
€ 607,94*
6 Tage
unbekannt
€ 56,00*
ab € 722,34*
€ 826,10*
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 607,94*
€ 723,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 598,08*
€ 711,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 585,69*
€ 696,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 564,99*
€ 672,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 519,60*
€ 618,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.