Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMMA-Holzeinlage BxT 1850 x 800 mm Fachabdeckung max. Traglast: 790 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     6296-B7-83111-K
Hersteller:
     Regalwerk
Herst.-Nr.:
     B7-83111-K
EAN/GTIN:
     4250797550806
Suchbegriffe:
Emma Regal
Regal Emma
Breitfachregal
Großfachregal
EMMA-Holzeinlage BxT 1850 x 800 mm Fachabdeckung bestehend aus 1 x Spanplatten P4 3 x Tiefenauflagen max. Traglast: 790 kg bei gleichmäßg verteilter Last
Weitere Informationen:
Gewicht:
20,74 kg
Fachlast:
790 kg
Breite:
1850 mm
Tiefe:
800 mm
Bauart:
Zubehör
Rahmenart:
Stützrahmen
Marke:
EMMA
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6296
unbekannt
€ 56,00*
ab € 73,96*
€ 94,68*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 98,01*
€ 124,88*
Preise: Lager 6296
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,68*
€ 112,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,93*
€ 111,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,71*
€ 107,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,70*
€ 103,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,96*
€ 88,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 6296
Versand: Lager 6296
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 56,00*
ab € 1.050,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6296
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.