Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMMA-Stahlpaneeleinlage BxT 1850x600 mm verz. Fachabdeckung max. Traglast 777 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     6296-B7-83201-K
Hersteller:
     Regalwerk
Herst.-Nr.:
     B7-83201-K
EAN/GTIN:
     4250797550882
Suchbegriffe:
Emma Regal
Regal Emma
Breitfachregal
Großfachregal
EMMA-Stahlpaneeleinlage BxT 1850 x 600 mm verzinkt Fachabdeckung bestehend aus 3 x Stahlpaneel mit 150-er Breite 7 x Stahlpaneel mit 200-er Breite max. Traglast: 777 kg bei gleichmäßg verteilter Last
Weitere Informationen:
Gewicht:
6,93 kg
Ausführung:
ZINK
Fachlast:
975 kg
Breite:
1850 mm
Tiefe:
600 mm
Bauart:
Zubehör
Rahmenart:
Stützrahmen
Marke:
EMMA
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6296
unbekannt
€ 56,00*
ab € 106,62*
€ 136,58*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 124,32*
€ 157,53*
Preise: Lager 6296
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,58*
€ 162,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,16*
€ 159,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,58*
€ 153,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,80*
€ 146,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,62*
€ 126,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 6296
Versand: Lager 6296
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 56,00*
ab € 1.050,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6296
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.