Wandgehäuse, 415x315x170, Kompakter Schrank, eintürig, ohne MP, Polyester, IP66 Farbe: grau, Breite: 315 mm, Höhe: 415 mm, Tiefe: 170 mm, RAL-Nummer: 7,04, mit Montageplatte: false, Anzahl der Türen: 1, Anzahl der Schlösser: 1, EMV- Ausführung: false, mit Sichttür: false, Werkstoffgüte: Polyester (PET), Werkstoff: Kunststoff, Schlagfestigkeit: IK07, Schutzart (IP): IP66, geeignet für Außenaufstellung: true, mit Lüftungstür: false, Ausführung der Oberfläche: unbehandelt, mit rückseitiger Tür: false, Schrägdach: false, Mastbefestigung: false, Schutzart (NEMA): 4X: * Maße HxBxT (mm): 415x315x170 Weitere Informationen: | | Hersteller: | ELDON GmbH | Produkt Typ: | UCP430 |
|