Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzelader H05Z-K90 °C 1X0,75 VI 100m Ring violett halo. H05Z-K90 °C1X0,75VI


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-1106059
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4725072/100
EAN/GTIN:
     4044774729879
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H05Z-K
Litze
Zur Verdrahtung von Leuchten, Geräten, Schaltanlagen und Verteilern, Für die Verlegung in Rohren, auf, in und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen, Für den Einsatz in trockenen Räumen, In Gebäuden mit hoher Personen- oder Sachwertkonzentration, Für höhere Einsatztemperaturen siehe ÖLFLEX® HEAT 125 SC, Zeitsparende Montage, Schutz von Menschenleben und Umwelt durch Vermeidung von Säurebildung im Brandfall, Feindrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten, Aderisolation: Halogenfrei, HAR -Bauartzertifizierung nach EN 50525-3-41/ VDE 0285-525-3-41, Geringe Korrosivität der Gase im Brandfall, Geringe Rauchentwicklung/Rauchgasdichte im Brandfall nach IEC 61034, Flammwidrig nach IEC 60332-1-2, Die Isolierwerkstoffe enthalten keine Halogene oder andere Werkstoffe, die im Falle eines Brandes korrosiv wirkende Gase abspalten können, Leiter-Nennquerschnitt: 0,75 mm², Ader-Isolation: sonstige, Flammwidrig: nach EN 60332-1-2, Ölbeständig nach EN 60811-2-1: false, Nennspannung U: 500 V, Leiter-Klasse: Kl.5 = feindrähtig, Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung: -...- °C, Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt: -15...90 °C, Ader- Farbe: lila/violett, Nennspannung U0: 300 V, Schirm: false, Kältebeständig nach EN 60811-1-4: false, Halogenfrei nach EN 50267-2-2: true, Außendurchmesser ca.: 2,8 mm, Raucharm nach EN 61034-2: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
LAPPKABEL U.I. Lapp GmbH
Produkt Typ:
H05Z-K90 °C1X0,75VI
Ident Code:
4725072/100
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltlitze, einzelader h05v-k 1x0,75 100m, litze, litze 100m, KLD, Y-Draht, H07G-R, NHXA, NSGAFÖU
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,18383*
€ 0,25383*
100
€ 5,46*
ab € 0,1871*
€ 0,2571*
Lager 6318
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 0,2143*
€ 0,2943*
100
€ 6,90*
ab € 0,209*
€ 0,445*
1
€ 6,90*
ab € 0,35*
€ 0,87*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,2943*
€ 0,35022
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,2643*
€ 0,31452
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,2543*
€ 0,30262
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,2143*
€ 0,25502
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,2143* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 29,43* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000300
ab € 31,02*
Sonstiges
Weicon
51000200
ab € 27,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.