| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-1143702 Herst.-Nr.: MAS0804030R5 EAN/GTIN: 8713574128415 |
| |
|
| | |
| Wandgehäuse, 800x400x300, Kompakter Schrank, eintürig, mit MP, Stahlblech, IP66 Farbe: grau, Breite: 400 mm, Höhe: 800 mm, Tiefe: 300 mm, RAL-Nummer: 7035, mit Montageplatte: true, Anzahl der Türen: 1, Anzahl der Schlösser: 2, EMV- Ausführung: false, mit Sichttür: false, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Stahl, Schlagfestigkeit: IK10, Schutzart (IP): IP66, geeignet für Außenaufstellung: true, geeignet für metrische Montage: false, Montageplatte tiefenverstellbar: false, mit Lüftungstür: false, Ausführung der Oberfläche: pulverbeschichtet, mit rückseitiger Tür: false, geeignet für Wandeinbau: false, Schrägdach: false, Mastbefestigung: false, Schutzart (NEMA): 13 Anzahl Türen: 1 Maße HxBxT (mm): 800x400x300 Weitere Informationen: | | Hersteller: | ELDON GmbH | Produkt Typ: | MAS0804030R5 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hängeschrank, Wand-Schrank, Wandhänge-Schrank, Wandhängeschrank, Wandschrank, hängeschrank, Schranksystem, Anreihschrank, Großschrank, Schrank, Eckschrank |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 128,20* | € 159,30* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 144,73* | € 178,73* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 149,61* | € 185,40* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 245,53* | € 305,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|