Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NH1 Schaltleiste mit V-Klemme 185mm SaS LVSR1VPVK4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-1178069
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     LVSR1VPVK4
EAN/GTIN:
     4049857130689
Suchbegriffe:
Lasttrennermodul
NH-Lasttrenner
NH-Reiterelement
NH-Sicherung
NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH1 185mm 3-polig V-Bett mit Klemmen -schwarz.NH1-Sicherungs-Lastschaltleiste 250 A, für Sammelschienenmontage Abstand 185 mm. Nach DIN EN 60947-3 und IEC 60947-3 geeignet für NH-Sicherungseinsätze nach DIN 43620-1. Bestehend aus 3-poligem Schaltleistenunterteil und plombierbarem Griffeinsatz, Berührungsschutz am Griff, mit verschiebbarem Klarsichtfenster zur Spannungsprüfung, allpolig schaltend, mit V-Anschlussklemme, rostgeschützt. Ausführung: Sicherungslasttrennschalter, Bemessungsdauerstrom Iu: 250 A, Polzahl: 3, Schienenmittenabstand 50 mm: false, Schienenmittenabstand 40 mm: false, Schienenmittenabstand 60 mm: false, Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq: 120 kA, Baugröße des Sicherungseinsatzes: NH1, Schienenmittenabstand 100 mm: false, Schienenmittenabstand 185 mm: true, Anschlussart Hauptstromkreis: Kabelklemme, Doppelt unterbrechend: false, Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC: 690 V, Ausgelöstmeldung: ohne
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager)
Produkt Typ:
LVSR1VPVK4
Weitere Suchbegriffe: nh-sicherung nh1, nh-sicherung, hager nh-sicherung, Lasttrennschalter mit Sicherung, NOT-AUS- Schalter (Lastschalter), Lasttrennschalter ohne Sicherung, Schlüsselschalter (Lastschalter), Lastschalter mit Sicherung
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 273,42*
€ 312,94*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 273,84*
€ 316,06*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 275,58*
€ 317,91*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 285,87*
€ 327,91*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 292,30*
€ 336,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,34*
€ 400,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 335,05*
€ 398,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,86*
€ 387,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,31*
€ 379,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,30*
€ 347,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
LNH1050M6
ab € 8,94*
Zubehör
Hager
LVZ1230
ab € 4,59*
Zubehör
Hager
LVZAL
ab € 17,19*
Zubehör
Hager
LVZTW
ab € 4,47*
Zubehör
Hager
LVZW150
ab € 30,83*
Zubehör
Hager
LVZW250
ab € 30,92*
Zubehör
Hager
LVZW400
ab € 30,78*
Zubehör
Hager
LVZW600
ab € 30,81*
Zubehör
Hager
LVZWB500
ab € 120,13*
Zubehör
Hager
LVZAK1
ab € 14,03*
Zubehör
Hager
LVZAVK
ab € 7,50*
Zubehör
Hager
LVZWB600
ab € 123,12*
Zubehör
Hager
LVZSRK
ab € 38,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.