Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NH3 Schaltleiste mit V-Klemme 185mm SaS LVSR3VPVK4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-1178071
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     LVSR3VPVK4
EAN/GTIN:
     4049857130702
Suchbegriffe:
Lasttrennermodul
NH-Reiterelement
NH-Sicherung
nh-sicherung nh3
NH-Sicherungs-Lastschaltleiste LV NH3 185mm 3-polig V-Bett mit Klemmen - schwarz.NH3-Sicherungs-Lastschaltleiste 630 A, für Sammelschienenmontage Abstand 185 mm. Nach DIN EN 60947-3 und IEC 60947-3 geeignet für NH-Sicherungseinsätze nach DIN 43620-1. Bestehend aus 3-poligem Schaltleistenunterteil und plombierbarem Griffeinsatz, Berührungsschutz am Griff, mit verschiebbarem Klarsichtfenster zur Spannungsprüfung, allpolig schaltend, mit V-Anschlussklemme, rostgeschützt. Ausführung: Sicherungslasttrennschalter, Bemessungsdauerstrom Iu: 630 A, Polzahl: 3, Schienenmittenabstand 50 mm: false, Schienenmittenabstand 40 mm: false, Schienenmittenabstand 60 mm: false, Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq: 120 kA, Baugröße des Sicherungseinsatzes: NH3, Schienenmittenabstand 100 mm: false, Schienenmittenabstand 185 mm: true, Anschlussart Hauptstromkreis: Kabelklemme, Doppelt unterbrechend: false, Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC: 690 V, Ausgelöstmeldung: ohne
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager)
Produkt Typ:
LVSR3VPVK4
Weitere Suchbegriffe: nh-sicherung, hager nh-sicherung, Lasttrennschalter mit Sicherung, NOT-AUS- Schalter (Lastschalter), Lasttrennschalter ohne Sicherung, Schlüsselschalter (Lastschalter), Lastschalter mit Sicherung
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 322,80*
€ 370,03*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 322,95*
€ 373,70*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 327,01*
€ 374,98*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 339,49*
€ 389,07*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 346,25*
€ 399,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 399,07*
€ 474,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 393,87*
€ 468,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 384,10*
€ 457,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 374,17*
€ 445,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 346,25*
€ 412,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
LVZALL
ab € 26,53*
Zubehör
Hager
LVZASR
ab € 65,88*
Zubehör
Hager
LVZGAT
ab € 28,74*
Zubehör
Hager
LVZGET
ab € 40,50*
Zubehör
Hager
LVZK
ab € 24,13*
Zubehör
Hager
LVZKH
ab € 6,65*
Zubehör
Hager
LVZMG
ab € 14,36*
Zubehör
Hager
LVZWB200
ab € 109,65*
Zubehör
Hager
LVZWB400
ab € 116,32*
Zubehör
Hager
LVZWE400
ab € 33,05*
Zubehör
Hager
LVZWE600
ab € 34,82*
Zubehör
Hager
LVZWB300
ab € 112,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.