Bewegungsmelder Cube 120 Reinweiß Nennspannung: 230 V, Montageart: Aufputz, Farbe: weiß, Ausführung: Bewegungsmelder, Halogenfrei: false, Oberflächenschutz: sonstige, Spannungsart: AC, Frequenz: -...- Hz, mit Fernbedienung: false, Treppenhausüberwachung: false, Werkstoffgüte: sonstige, Max. Reichweite frontal: 16 m, Max. Reichweite zu einer Seite: 11 m, Temperatur: -25...55 °C, Werkstoff: Kunststoff, Ansprechempfindlichkeit einstellbar: true, Ansprechhelligkeit: -...- lx, Fernbedienbar: true, mit Signaleinheit: false, Scanwinkel: 120°, Schutzart (IP): IP44, Transparent: false, Erfassungswinkel horizontal: -...-°, geeignet für Wandmontage: true, Ansprechhelligkeit einstellbar: true, Optimale Montagehöhe: 2,5 m, Schwenkbereich Sensor, horizontal: -...-°, Schwenkbereich Sensor, vertikal: -...-°, mit DALI- Schnittstelle: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Sensortyp: sonstige, geeignet für Deckenmontage: true, Antibakterielle Behandlung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Gira Giersiepen GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 244202 |
|