Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronikgehäuse ECS-B-122X109-L-UV-VGY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-1250378
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1054702
EAN/GTIN:
     4055626690919
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Leergehäuse
leergehäuse ip 66
leergehäuse
Belüftetes Gehäuse der ECS-Familie, Rastverriegelung. Schutzart IP66/67/69 bei Kombination mit zugehöriger Frontplatte. Farbe: Grau (7042), Breite: 172 mm, Höhe: 116 mm, Tiefe: 64 mm Farbe: grau, Breite: 172 mm, Höhe: 116 mm, Tiefe: 64 mm, RAL-Nummer: 7042, Werkstoff: sonstige, Gehäuseart: geschlossen, Gehäuse anreihbar: false, Ausführung der Oberfläche: sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
ECS-B-122X109-L-UV-VGY
Ident Code:
1054702
Weitere Suchbegriffe: phoenix contact leergehäuse, Wandschrank, Klemmenkasten, Wandgehäuse, Gehäuse, Kompaktschrank
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 23,40*
€ 28,84*
Lager 6318
unbekannt
5
pro Stück
€ 5,50*
ab € 25,49*
€ 31,15*
29 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 25,60*
€ 31,37*
18 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 25,87*
€ 31,61*
17 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,45*
ab € 30,99*
€ 36,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,86*
€ 34,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 155,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1135275
ab € 16,63*
Zubehör
Phoenix Contact
1143770
ab € 25,46*
Zubehör
Phoenix Contact
2230013
ab € 20,78*
Zubehör
Phoenix Contact
2230012
ab € 0,2832*
Zubehör
Phoenix Contact
1004300
ab € 20,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.