Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-1275392 Herst.-Nr.: 1127061 EAN/GTIN: 4063151055332 |
| |
|
| | |
| Multifunktionales Energiemessgerät ohne Display mit 24 V DC Versorgung und integrierter Modbus/TCP- Schnittstelle zur Messung elektrischer Parameter in Niederspannungsanlagen bis 690 V (phoenixcontact.com/empro-help) Strommessgerät: true, Blindleistungsmesser: false, mit Drehzahlmesser: false, Frequenzmesser: false, Impulszähler: false, Voltmeter: true, Wirkleistungsmessgerät: false, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: -...- mm², Versorgungsspannung AC 50 Hz: -...- V, Versorgungsspannung AC 60 Hz: -...- V, Versorgungsspannung DC: -...- V, Frequenzmessbereich: -...- Hz Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | EEM-MB370-24DC | Ident Code: | 1127061 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 202,96* | € 245,23* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 211,48* | € 248,50* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 221,85* | € 261,54* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 235,84* | € 276,96* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 238,15* | € 279,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|