Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-1365572 Herst.-Nr.: 5080317 EAN/GTIN: 4012196741984 |
| |
|
| | |
| Steckbarer Datenleitungsschutz Typ 1+2/D1+C2 für den Einsatz in der Mess-, Steuer- und Regelungstechnik • Schutzgerät für mehradrige Systeme • Direkte Schirmerdung • Frequenzbereich bis 100 MHz • Erdung über die Hutschiene oder Anschlussleitung möglich • Geringe Baubreite von 12,5 mm • Hohe Anlagenverfügbarkeit - keine Signalunterbrechung ohne Schutzmodul Anwendung: Universeller Blitz- und Überspannungsschutz für Datenübertragungsgeräte in der MSR-Technik. Frequenz: -...- MHz, Höchste Dauerspannung AC: 4,2 V, Nennableitstoßstrom (8/20): 10 kA, Schutzpegel Ader/Ader: 100 V, Schutzpegel Ader/Erde: 850 V, Signalisierung am Gerät: ohne, Höchste Dauerspannung DC: 6 V Weitere Informationen: | | Hersteller: | OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG | Produkt Typ: | PDP-2X2-5-D | Ident Code: | 5080317 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 88,81* | € 109,89* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 107,57* | € 132,18* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 112,25* | € 137,61* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 112,84* | € 137,78* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 121,82* | € 147,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|