Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XCell Inspektionslampe inkl. Ladeschale 146726


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-1366469
Herst.-Nr.:
     146726
EAN/GTIN:
     4042883467262
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Superhelles wiederaufladbares Arbeitslicht mit zwei Leuchtstufen, einer max. Lichtstärke von 600 Lumen und einer max. Leuchtdauer von 10 Stunden (Spotlicht). Die Ladung erfolgt über ein USB Kabel, dieses und die passende Ladeschale sind inklusive. Sie hat jeweils einen Magneten am Lampenfuß und an der Rückseite, außerdem ist ein praktischer Aufhängehaken angebracht. Die Beleuchtungsposition der multifunktionalen Leuchte ist bis zu 180 Grad einstellbar. Breite: 33,6 mm, Stromversorgung: Akku, mit Anschlussleitung und Stecker: true, Spannungsart: AC/DC, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, mit Schalter: true, mit CEE-Stecker: false, Länge: 190 mm, Höhe/Tiefe: 56 mm, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, mit Halterung: false, mit Ladestation: true, Nennspannung: 3,7 V, Schutzart (IP): IP54, mit Schutzabdeckung: false, mit Leuchtmittel: true, Farbtemperatur: 6500 K, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 600 lm, Lichtfarbe: weiß, Betriebsdauer mit Akku-/Batteriesatz: 10 h, mit Aufhängehaken: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hückmann Winfried GmbH
Produkt Typ:
146726
Ident Code:
146726
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 25,36*
€ 35,09*
12 Tage
1278
1
€ 4,95*
ab € 25,87*
€ 35,10*
21 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 30,65*
€ 36,18*
1
€ 5,46*
ab € 28,16*
€ 38,13*
Lager 6318
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 32,14*
€ 43,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,00*
€ 51,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,76*
€ 49,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,88*
€ 46,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,80*
€ 44,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,39*
€ 43,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.