Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrmaschine GSB13RE-PROFESSIONAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-1540025
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601217100
EAN/GTIN:
     3165140371902
Suchbegriffe:
Akku-Schlagbohrmaschine
Akkuschlagbohrmaschine
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Schlagbohrmaschine GSB 13 RE, Tiefenanschlag 210 mm (2 603 001 019); Schnellspannbohrfutter 13 mm (2 608 572 149) Breite: 266 mm, Höhe: 180 mm, Spannung: 230 V, Länge: 180 mm, Nennleistungsaufnahme: 600 W, Maschinengewicht: 1,8 kg, Bohrfutter-Spannweite: 1,5...13 mm, Bohrdurchmesser Stahl 1. Gang: 10 mm, Bohrdurchmesser Holz 1. Gang: 25 mm, Max. Drehmoment: 1,8 Nm, Werkzeugaufnahme: sonstige, Bohrdurchmesser Beton 1. Gang: 13 mm, Leistungsabgabe: 301 W, Bohrdurchmesser Stein 1. Gang: 15 mm, Max. Schlagzahl: 44800 1/min, Leerlaufdrehzahl 1. Gang: 0...2800 1/min, Schwingungsemissionswert ah (Bohren in Metall): 3 m/s², Vibrations-Unsicherheit K (Bohren in Metall): 1,5 m/s², Schwingungsemissionswert ah ( Schrauben): 2,5 m/s², Vibrations-Unsicherheit K ( Schrauben): 1,5 m/s², Schwingungsemissionswert ah ( Schlagbohren in Beton): 26 m/s², Vibrations-Unsicherheit K ( Schlagbohren in Beton): 3 m/s²
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bosch Power Tools GmbH
Produkt Typ:
GSB13RE-PROFESSIONAL
Ident Code:
0601217100
Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
101
€ 5,90*
ab € 51,86*
€ 61,22*
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 51,61*
€ 61,23*
2 Tage
8
€ 6,90*
ab € 52,85*
€ 62,41*
3 Tage
9
€ 4,79*
ab € 55,70*
€ 65,96*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 56,54*
€ 66,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,44*
€ 79,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,78*
€ 78,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,69*
€ 76,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,48*
€ 73,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,54*
€ 67,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608522129
ab € 7,12*
Zubehör
Bosch
2608522130
ab € 7,47*
Zubehör
Bosch
2608522131
ab € 7,06*
Zubehör
Bosch
2608522128
ab € 12,77*
Zubehör
Bosch
2607002564
ab € 15,84*
Zubehör
Bosch
2607002563
ab € 12,67*
Zubehör
Bosch
2607002566
ab € 14,54*
Zubehör
Bosch
2607002565
ab € 15,41*
Zubehör
Bosch
2607010539
ab € 51,98*
Zubehör
Bosch
2607002568
ab € 14,45*
Zubehör
Bosch
2607002567
ab € 21,35*
Zubehör
Bosch
2607018361
ab € 26,04*
Zubehör
Bosch
2607018726
ab € 29,14*
Zubehör
Bosch
2608587015
ab € 35,92*
Zubehör
Bosch
2607002786
ab € 19,02*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.