| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-1596688 Herst.-Nr.: 2743806 EAN/GTIN: 0095969371681 |
| |
|
| | |
| Drehstromadapter 16 A, Anschlussmöglichkeit über fünf getrennte 4-mm Buchsen für L1, L2, L3, N und PE zum schnellen Anschluss von Prüfgeräten an Drehstromsteckdosen bei Prüfungen nach DIN VDE 0100 Breite: 70 mm, Max. Ausgangsstrom: 4 A, Länge: 100 mm, Betriebstemperatur: 0...40 °C, Verschmutzungsgrad: 2, Max. Eingangsspannung: 400 V, Max. Eingangsstrom: 4 A, Messkreiskategorie: CAT II, Schutzart (IP): IP20, mit Koffer/Tasche: false, Max. Ausgangsspannung: 400 V, Max. Spannung Messkreiskategorie: 300 V, Steckverbindertyp Eingang: 4 mm Sicherheitsstecktechnik, Steckverbindertyp Ausgang: CEE 16 A, Art des Adapters: elektrisch, geeignet für Photovoltaik-Test: false, geeignet für E-Mobility-Test: false, Verwendbar mit einem Multimeter: false, Verwendbar mit einem Stromzange: true, Verwendbar mit einem Prüfgerät für Geräte: true, Verwendbar mit einem Installationstester: true, Verwendbar mit einem Erdungsmesser: false, Verwendbar mit einem Maschinentester: true, Verwendbar mit einem Leistungsanalysator: false, Verwendbar mit einem Prozesskalibrator: false, Verwendbar mit einem Messgerät für Umwelteinflüsse: false, Verwendbar mit einem Oszilloskop: false, Verwendbar mit einer Wärmebildkamera: false, Verwendbar mit einem Schwingungsmesser: false, Verwendbar mit einem Ultraschall-Lecksucher: false, Verwendbar mit Lasergeräten: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | FLUKE Deutschland GmbH | Produkt Typ: | DAA-16 | Ident Code: | 2743806 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CEE-Flanschsteckdose, CEE-Steckdose, CEE-Steckdosen, CEE-Stecker, Drehfeldadapter, Erdungsmessgerät, Multimeter, Multitester, Stromzangen-Adapter, Stromzangenadapter, Zangenadapter, cee-stecker 16a, cee adapter, erdungsmessgerät beha, CEE-Form-Stecker, CEEnorm-Zubehör, CEE-Steckvorrichtung, CEE-Aufbaugerätestecker, CEE-Gerätestecker |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 98,47* | € 118,19* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 98,57* | € 118,20* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 103,78* | € 120,60* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 106,42* | € 123,60* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 119,16* | € 138,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|