Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-1656549 Herst.-Nr.: 1600Z00008 EAN/GTIN: 3165140608053 |
| |
|
| | |
| Systemzubehör FSN 3100, Die 3.100-mm-Führungsschiene FSN 3100 Professional verfügt über eine einzigartige Technologie, die exakte Schnitte ermöglicht. Die qualitativ hochwertige Führungsschiene ermöglicht eine präzise Führung und kann mit allen zugehörigen Elektrowerkzeugen verwendet werden. Mit dem Verbindungselement FSN VEL zur Erweiterung lässt sich zügig eine feste Verbindung mit perfekter Stabilität zwischen zwei Führungsschienen herstellen. Für saubere Schnittkanten verfügt die Führungsschiene über leicht austauschbare, rutschfeste Gummistreifen und Splitterschutz, die außerdem absolute Kontrolle bei der Arbeit gewährleisten. Diese Führungsschiene sorgt für perfekte Schnittergebnisse bei der Verwendung mit Tauch- und Kreissägen. Das Gerät ist mit allen Bosch Professional GKS G Kreissägemodellen und GKT Professional Tauchsägen sowie bestimmten GST Professional Stichsägen und GOF Professional Fräsen mit einem Adapter kompatibel. Der Lieferumfang der Führungsschiene FSN 3100 Professional umfasst auch eine Ersatz-T-Kappe aus Kunststoff. Art des Zubehörs/Ersatzteils: sonstige, Zubehör: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Bosch Power Tools GmbH | Produkt Typ: | FSN3100 | Ident Code: | 1600Z00008 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hebeleisen, Hebestange, Brechstange, Nietmuttersetzgerät, Faß-Hebestange |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 150,26* | € 177,27* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 150,02* | € 177,29* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 149,21* | € 180,17* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 153,91* | € 180,86* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 163,87* | € 192,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|