Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nass-/Trockensauger GAS35L-SFC+


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-1674198
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06019C3000
EAN/GTIN:
     3165140705448
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Kabelgebundener Sauger GAS 35 L SFC+, 1 x Zellulose-Flachfaltenflter (2 607 432 033); Fugendüse, 35 mm Ø (2 607 000 165); Entsorgungssack (2 607 432 043); Krümmer (2 608 000 573); Bodendüsen-Set, 35 mm Ø (1 609 390 478); SFC+-Modul; Schlauch 3 m, Ø 35 mm mit Werkzeugmuffe (2 608 000 569); 3 x 0,35 m Saugrohr, verchromt, Ø 35 mm (2 608 000 575) Breite: 375 mm, Höhe: 575 mm, Tiefe: 515 mm, Behältervolumen: 35 l, Nennleistungsaufnahme: 1200 W, Maschinengewicht: 11,6 kg, Max. Unterdruck: 254 mbar, Einschaltautomatik Druckluftwerkzeuge: false, Einschaltautomatik Elektrowerkzeuge: true, Luftmenge pro Saugmotor: 74 l/s, Länge Saugschlauch: 3 m, Staubklasse nach IEC/EN 60335-2-69: L
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bosch Power Tools GmbH
Produkt Typ:
GAS35L-SFC+
Ident Code:
06019C3000
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
99
Frei Haus
ab € 405,85*
€ 475,45*
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 405,89*
€ 475,46*
€ 4,90*
ab € 407,10*
€ 479,35*
2 Tage
10
€ 6,90*
ab € 414,26*
€ 483,56*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 437,26*
€ 513,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 513,58*
€ 611,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 506,99*
€ 603,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 475,33*
€ 565,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 460,74*
€ 548,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 437,26*
€ 520,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.