| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-1690513 Herst.-Nr.: 7TAG009880R0012 EAN/GTIN: 5414363059233 |
| |
|
| | |
| Der Befestigungssockel zur Schraubmontage für breite Kabelbinder zeichnet sich durch seine kleinen Abmessungen und seine niedrige Bauhöhe aus. Darüber hinaus ist er einfach zu handhaben, da bei dieser Version der Kabelbinder sehr einfach zuzuführen ist. Neben der Schraubmontage kann der Sockel alternativ auch angenietet werden. Für die sichere und stabile Befestigung ist der Sockel mit einer Zweilochbohrung ausgestattet. Der leistungsstarke Befestigungssockel vervollständigt die Produktpalette unserer zuverlässigen Premium-Kabelbinder und deckt die am häufigsten angefragten Anwendungsmöglichkeiten im Kabelmanagement ab. Breite: 19,6 mm, Höhe: 6,6 mm, geeignet für Kabelbinderbreite bis: 7,6 mm, Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Länge: 32 mm, Einsatztemperatur: -...- °C, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: sonstige, Durchmesser Befestigungsloch: 4,3 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | TC815-TB | Ident Code: | 7TAG009880R0012 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 5000 | | € 6,99* | ab € 0,3378* | € 0,3978* | | | | | | | | 5000 | | Frei Haus | ab € 0,33982* | € 0,39982* | | | | | | | | 5000 | | Frei Haus | ab € 0,34316* | € 0,40316* | | | | Lager 6318 | | | | 5000 | | € 5,50* | ab € 0,3482* | € 0,4082* | | | | | | 22 Tage | | | 500 | | € 4,95* | ab € 0,4452* | € 0,5252* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück | Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 2.041,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|