Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchverschraubung 1 Z. gerade Metall 5334-TB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-1690776
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAD012100R0010
EAN/GTIN:
     5414363075653
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Schlauchverschraubung
T-Verbindungsstück
Verbindung T-Form
Gerade Metall-Verschraubung, fuer fluessigkeitsdichte Metall- Schutzschlaeuche, aus galvanisiertem Stahlguss mit verchromter Oberflaeche, Innenhuelse aus Polyamid, Nenngroeße 1 Zoll bzw 32 mm, Gewindeanschluss NPT 1 Zoll, Schutzklasse IP67 Ausführung: gerade, Oberflächenschutz: sonstige, Gewindelänge: 19 mm, Gesamtlänge: 52 mm, Bauform: Außengewinde, Werkstoff des Gehäuses: Stahl, Einsatztemperatur: -...- °C, Drehbares Gewinde: false, Gewindeart: NPT, kleinster Innendurchmesser des Schlauches: 25 mm, Gesamthöhe: 48 mm, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA: false, Einteilig: false, Schutzart (IP) schlauchabhängig: -...-, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL: false, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch FI: false, Nenndurchmesser: 32 mm, Nenngröße in Zoll: 1 Zoll, Gewindeanschlussgröße: sonstige, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23: false, Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse: Gewinde
Weitere Informationen:
Hersteller:
ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH
Produkt Typ:
5334-TB
Ident Code:
7TAD012100R0010
Weitere Suchbegriffe: geradverschraubung 1", t verbindungsstück, abb schlauchverschraubung, Verschraubung( Schlauch-,Elektro.,Teile)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 10,251*
€ 12,311*
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 10,3329*
€ 12,3229*
100
Frei Haus
ab € 10,4031*
€ 12,4331*
26 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 11,2453*
€ 13,4553*
Lager 6318
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 11,016*
€ 14,706*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,706*
€ 17,50014
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,136*
€ 16,82184
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,766*
€ 16,38154
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,086*
€ 15,57234
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,016*
€ 13,10904
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.