Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchverschraubung 3/8 Zoll gerade Metall 7362


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-1693003
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAD012330R0026
EAN/GTIN:
     5414363076056
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Schlauchverschraubung
T-Verbindungsstück
Verbindung T-Form
Gerade Metall-Verschraubung, fuer fluessigkeitsdichte Metall- Schutzschlaeuche, aus galvanisiertem Stahlguss mit verchromter Oberflaeche, Innenhuelse aus Polyamid, Nenngroeße 3/8 Zoll bzw 16 mm, Gewindeanschluss PG 13.5, Schutzklasse IP67 Ausführung: gerade, Oberflächenschutz: verchromt, Gewindelänge: 14 mm, Gesamtlänge: 40 mm, Bauform: Außengewinde, Werkstoff des Gehäuses: Stahl, Drehbares Gewinde: false, Gewindeart: sonstige, kleinster Innendurchmesser des Schlauches: 11 mm, Gesamthöhe: 29 mm, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA: false, Einteilig: false, Schutzart (IP) schlauchabhängig: 670, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL: false, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch FI: false, Nenndurchmesser: 16 mm, Nenngröße in Zoll: 3/8 Zoll, Gewindeanschlussgröße: PG13,5, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23: false, Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse: Gewinde
Weitere Informationen:
Hersteller:
ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH
Produkt Typ:
7362
Ident Code:
7TAD012330R0026
Weitere Suchbegriffe: verbindung t-form, Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 236,55*
€ 274,66*
20 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 238,5225*
€ 275,1425*
Frei Haus
ab € 239,32*
€ 276,94*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 253,4825*
€ 289,5925*
€ 5,95*
ab € 292,515*
€ 331,365*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 289,5925*
€ 344,61508
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 285,8125*
€ 340,11688
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 276,6825*
€ 329,25218
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 269,4425*
€ 320,63658
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 253,4825*
€ 301,64418
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 10,1393* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABB
7TAD012330R0031
ab € 66,742*
Ähnlich
ABB
7TAD012320R0000
ab € 8,67*
Ähnlich
ABB
7TAD012330R0025
ab € 9,75*
Ähnlich
ABB
7TAD012330R0027
ab € 11,13*
Ähnlich
ABB
7TAD012330R0029
ab € 144,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.