Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schütz 250-500V AC/DC AF146-30-11-14


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-1699745
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SFL467001R1411
EAN/GTIN:
     7320500481967
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Schütze AF116 bis AF750 von 55 bis 400 kW AC-3 (400 V) stehen für die kompakte Baureihe mit AC/DC-Ansteuerung und sehr weiten Spulenspannungsbereichen. Nur 4 Spulen decken Steuerspannungen von 20...500 VDC bis 24...500 VAC ab - ohne zusätzlich erforderliche Löschglieder. Dadurch sind sie weltweit und nur in geringer Varianz einsetzbar. AF116 bis AF370 gibt es auch in direkt aus SPS ansteuerbaren Versionen, ab AF400 ist ein SPS-Eingang standardmäßig vorhanden. AF- Schütze schalten Leistungskreise mit Motoren, leicht induktiven oder nicht-induktiven Lasten. Anbaubare Zubehörteile sind bis zu 2 rechts- und linksseitig montierbare 2-polige Hilfsschalter. Alle Hilfsöffnerkontakte sind als Mirrorkontakte nach IEC60947-5-1 Anhang L ausgeführt. Weiteres Zubehör wie Klemmenabdeckungen, Verdrahtungshilfen sowie Verriegelungsglieder u.a. ergänzen das Sortiment. Breite: 90 mm, Höhe: 150 mm, Tiefe: 126 mm, geeignet für Reiheneinbau: false, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: 75 kW, Anzahl der Schließer als Hauptkontakte: 3, Anzahl der Öffner als Hauptkontakte: 0, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: 1, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: 1, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V: 146 A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V: 225 A, Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz: 250...500 V, Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz: 250...500 V, Bemessungssteuerspeisespannung DC: 250...500 V, Anschlussart Hauptstromkreis: Kabelklemme, Betriebsspannung AC 50 Hz: 1000 V, Betriebsspannung AC 60 Hz: 1000 V, Spannungsart zur Betätigung: AC/DC, Bemessungsbetriebsleistung NEMA: 74,57 kW
Weitere Informationen:
Hersteller:
ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH
Produkt Typ:
AF146-30-11-14
Ident Code:
1SFL467001R1411
Weitere Suchbegriffe: leistungsschütze abb, hauptschütz, 4-poliger Schütz, Netz- Schütz, Wechselstromschütz, Schütz, Gleichstromschütz
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 498,34*
€ 564,66*
€ 5,95*
ab € 500,48*
€ 570,11*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 515,61*
€ 586,64*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 549,62*
€ 623,02*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 582,06*
€ 659,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 659,02*
€ 784,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 648,79*
€ 772,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 614,52*
€ 731,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 602,99*
€ 717,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 582,06*
€ 692,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.