Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-1801993 Herst.-Nr.: 2CSG112339R5011 EAN/GTIN: 8012542573203 |
| |
|
| | |
| Wechselskala für analoge Ampermeter und Voltmeter Montageart: sonstige, Maßeinheit: sonstige, Anfangswert Skala: 0, Breite der Messskala: 72 mm, Höhe der Messskala: 72 mm, Max. Zeigerausschlag: 90°, Nominaler Endwert der Skala: 90, Überstromskala: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | SCL-A1-1000/72 | Ident Code: | 2CSG112339R5011 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 3,63* | € 4,83* | | | | | | | | 10 | | € 5,00* | ab € 3,671* | € 4,951* | | | | Lager 6318 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 3,69* | € 5,43* | | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,72* | € 5,47* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,70* | € 5,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|