Kombinierter Überspannungsschutz, geprüft in Kategorie D, C, B (EN 61643), geeignet für verdrillte Doppelleitungen zur Signalübertragung. Erhältlich für Nennspannungen von 6, 15, 30, 50 und 110 Volt und Bemessungsströme bis 300mA. Zur Verwendung an Grenzen von LPZ 0 zum Schutz gegen Überschlag (typischerweise am Ort der Leitungseinführung) bis LPZ 3, um sensible elektronische Betriebsmittel zu schützen. Montageart: auf Basiselement, Anschluss 1: sonstige, Frequenz: -...- MHz, Blitzstoßstrom (10/350 µs): 2,5 kA, mit Fernmeldekontakt: false, Grenzfrequenz: 0,8 MHz, Explosionsgeprüfte Ausführung: false, Höchste Dauerspannung AC: 7,79 V, Nennableitstoßstrom (8/20): 10 kA, Nennlaststrom: 0,3 A, Schutzpegel Ader/Ader: 12 V, Schutzpegel Ader/Erde: 12 V, Signalisierung am Gerät: ohne, Schutzpegel Ader/Signalground: 12 V, Schutzpegel Signalground/Protectiveground: 12 V, Nennspannung AC: -...- V, Nennspannung DC: -...- V, Ableiterüberwachung: false Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | OVR06D | Ident Code: | 7TCA085400R0288 |
|