| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6318-1802310 Herst.-Nr.: 7TCA085400R0291 EAN/GTIN: 5415022372526 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kombinierter Überspannungsschutz für Datentechnik, geprüft in den Kategorien D, C, B (EN 61643), geeignet zum Schutz von Ethernet-Netzwerken mit verdrillten Doppelleitungen, in den Varianten ohne und mit Power over Ethernet (PoE), mit RJ45-Anschlüssen. Zur Verwendung an Grenzen von LPZ 0 zum Schutz gegen Überschlag (typischerweise am Ort der Leitungseinführung) bis LPZ 3, um sensible elektronische Betriebsmittel zu schützen. Montageart: sonstige, Anschluss 1: sonstige, Frequenz: -...- MHz, Blitzstoßstrom (10/350 µs): 1 kA, mit Fernmeldekontakt: false, Grenzfrequenz: 1000 MHz, Explosionsgeprüfte Ausführung: false, Höchste Dauerspannung AC: 5 V, Nennableitstoßstrom (8/20): 10 kA, Nennlaststrom: 0,3 A, Schutzpegel Ader/Ader: 120 V, Schutzpegel Ader/Erde: 120 V, Signalisierung am Gerät: ohne, Höchste Dauerspannung DC: 5 V, Schutzpegel Ader/Signalground: 120 V, Schutzpegel Signalground/Protectiveground: 120 V, Nennspannung AC: -...- V, Nennspannung DC: -...- V, Ableiterüberwachung: false Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | OVRCAT-6 | Ident Code: | 7TCA085400R0291 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Ventilableiter (Blitzschutz) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,45* | ab € 145,00* | € 179,57* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 21 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 149,02* | € 185,53* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6318 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 161,65* | € 197,40* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 162,31* | € 199,24* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6318 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6318 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6318 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|