| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-1802317 Herst.-Nr.: 7TCA085400R0298 EAN/GTIN: 5415022372632 |
| |
|
| | |
| Kombinierter Überspannungsschutz für Video-Systeme, geprüft in Kategorie D, C, B (EN 61643), geeignet für koaxiale Videoüberwachungskabel mit BNC-Anschlüssen (OVR CCTV/B) oder verdrillte Videoüberwachungs-Doppelleitungen (OVR CCTV/T) an Systemen mit geerdeter oder isolierter Abschirmung. Nicht geeignet für die Verwendung an Rundfunk-, Satelliten- oder Kabelfernsehsystemen. Zur Verwendung an Grenzen von LPZ 0 zum Schutz gegen Überschlag (typischerweise am Ort der Leitungseinführung) bis LPZ 3, um sensible elektronische Betriebsmittel zu schützen. Montageart: auf Basiselement, Anschluss 1: sonstige, Frequenz: -...- MHz, Blitzstoßstrom (10/350 µs): 2,5 kA, mit Fernmeldekontakt: false, Grenzfrequenz: 100 MHz, Explosionsgeprüfte Ausführung: false, Höchste Dauerspannung AC: 36,7 V, Nennableitstoßstrom (8/20): 10 kA, Nennlaststrom: 0,3 A, Schutzpegel Ader/Ader: 78 V, Schutzpegel Ader/Erde: 78 V, Signalisierung am Gerät: ohne, Schutzpegel Ader/Signalground: 78 V, Schutzpegel Signalground/Protectiveground: 78 V, Nennspannung AC: -...- V, Nennspannung DC: -...- V, Ableiterüberwachung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | OVRCCTV/T-30V | Ident Code: | 7TCA085400R0298 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ventilableiter (Blitzschutz) |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 98,12* | € 122,54* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 100,80* | € 126,20* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 102,28* | € 127,68* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 110,02* | € 137,47* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 111,45* | € 139,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|