Kombinierte steckbare Überspannungs- Schutzeinrichtung für 3-adrige RTD-Systeme, mit Anschlussmöglichkeiten von 8 Adern, geprüft in den Kategorien D, C, B gemäß IEC/EN 61643 für blitzintensive Umgebungen, sehr schmale Bauform mit 1TE Breite, aufrastbar auf die 35mm Hutschiene, zur Verwendung an den Blitzschutzzonen LPZ 0 bis 3, steckbare 12-Wege- Schraubklemme bis 2,5mm², auswechselbarer Schutzbaustein, praktische Erdung über die DIN- Schiene. Montageart: auf Basiselement, Anschluss 1: sonstige, Frequenz: -...- MHz, Blitzstoßstrom (10/350 µs): 1,25 kA, mit Fernmeldekontakt: false, Grenzfrequenz: 0,8 MHz, Explosionsgeprüfte Ausführung: false, Höchste Dauerspannung AC: 7,79 V, Nennableitstoßstrom (8/20): 10 kA, Nennlaststrom: 0,7 A, Schutzpegel Ader/Ader: 15 V, Schutzpegel Ader/Erde: 15 V, Signalisierung am Gerät: ohne, Schutzpegel Ader/Signalground: 15 V, Schutzpegel Signalground/Protectiveground: 15 V, Nennspannung AC: -...- V, Nennspannung DC: -...- V, Ableiterüberwachung: false Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | OVRRTDQ | Ident Code: | 7TCA085400R0314 |
|