Kombinierter Überspannungsschutz, geprüft in Kategorie D, C, B (EN 61643), schmale Bauform, geeignet für 4 verdrillte Doppelleitungen. In Nennspannungen von 6, 15, 30, 50 und 110 Volt verfügbar, für Bemessungsströme bis 750mA und Frequenzen bis 45MHz. Zur Verwendung an Grenzen von LPZ 0 zum Schutz gegenÜberschlag (typischerweise am Ort der Leitungseinführung) bis LPZ 3, um sensible elektronische Betriebsmittel zu schützen. Montageart: Hutschiene TH35, Anschluss 1: sonstige, Frequenz: -...- MHz, Blitzstoßstrom (10/350 µs): 2,5 kA, mit Fernmeldekontakt: false, Grenzfrequenz: 45 MHz, Explosionsgeprüfte Ausführung: false, Höchste Dauerspannung AC: 7,79 V, Nennableitstoßstrom (8/20): 10 kA, Nennlaststrom: 0,75 A, Schutzpegel Ader/Ader: 15 V, Schutzpegel Ader/Erde: 15 V, Signalisierung am Gerät: ohne, Schutzpegel Ader/Signalground: 15 V, Schutzpegel Signalground/Protectiveground: 15 V, Nennspannung AC: -...- V, Nennspannung DC: -...- V, Ableiterüberwachung: false Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | OVR06Q | Ident Code: | 7TCA085400R0333 |
|