| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-1802358 Herst.-Nr.: 7TCA085400R0339 EAN/GTIN: 5415022375251 |
| |
|
| | |
| Kombinierte Überspannungs- Schutzeinrichtung für Telekommunkationstechnik, geprüft in den Kategorien D, C, B gemäß IEC/EN 61643 für blitzintensive Umgebungen, zur Verwendung an den Blitzschutzzonen LPZ 0 bis 3. Montageart: Hutschiene TH35, Anschluss 1: sonstige, Frequenz: -...- MHz, Blitzstoßstrom (10/350 µs): 1 kA, mit Fernmeldekontakt: false, Grenzfrequenz: 20 MHz, Explosionsgeprüfte Ausführung: false, Nennableitstoßstrom (8/20): 30 kA, Nennlaststrom: 0,3 A, Schutzpegel Ader/Ader: 395 V, Schutzpegel Ader/Erde: 395 V, Signalisierung am Gerät: ohne, Höchste Dauerspannung DC: 296 V, Schutzpegel Ader/Signalground: 395 V, Schutzpegel Signalground/Protectiveground: 395 V, Nennspannung AC: -...- V, Nennspannung DC: -...- V, Ableiterüberwachung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | OVRTN/RJ11-6/6 | Ident Code: | 7TCA085400R0339 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ventilableiter (Blitzschutz) |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 4,45* | ab € 144,09* | € 176,79* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 148,49* | € 182,41* | | | | Lager 6318 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 160,97* | € 194,34* | | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 162,68* | € 196,20* | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 6,50* | ab € 207,18* | € 227,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|