Kombinierter Überspannungsschutz, geprüft in Kategorie D, C, B (EN 61643), geeignet für verdrillte Doppelleitungen zur Signalübertragung. Zum Schutz von widerstandssensiblen Systemen mit Frequenzen bis 45MHz. Geeignet für Gleichstromanwendungen bis maximal 1,25 A. Erhältlich für Nennspannungen von 6, 15, 30, 50 und 110 Volt. Zur Verwendung an Grenzen von LPZ 0 zum Schutz gegen Überschlag (typischerweise am Ort der Leitungseinführung) bis LPZ 3, um sensible elektronische Betriebsmittel zu schützen. Montageart: Hutschiene TH35, Anschluss 1: sonstige, Frequenz: -...- MHz, Blitzstoßstrom (10/350 µs): 2,5 kA, mit Fernmeldekontakt: false, Grenzfrequenz: 45 MHz, Explosionsgeprüfte Ausführung: false, Höchste Dauerspannung AC: 16,7 V, Nennableitstoßstrom (8/20): 10 kA, Nennlaststrom: 1,25 A, Schutzpegel Ader/Ader: 39 V, Schutzpegel Ader/Erde: 39 V, Signalisierung am Gerät: ohne, Schutzpegel Ader/Signalground: 39 V, Schutzpegel Signalground/Protectiveground: 39 V, Nennspannung AC: -...- V, Nennspannung DC: -...- V, Ableiterüberwachung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | OVR15E | Ident Code: | 7TCA085400R0350 |
|