| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-1802374 Herst.-Nr.: 7TCA085400R0355 EAN/GTIN: 5415022375367 |
| |
|
| | |
| Kombinierter Überspannungsschutz, geprüft in Kategorie D, C, B (EN 61643), geeignet für verdrillte Doppelleitungen zur Signalübertragung. Zum Schutz von widerstandssensiblen Systemen mit Frequenzen zwischen 120kHz und 160kHz. Geeignet für Gleichstromanwendungen bis maximal 4 A. Erhältlich für Nennspannungen von 6, 15, 30, 50 und 110 Volt. Zur Verwendung an Grenzen von LPZ 0 zum Schutz gegen Überschlag (typischerweise am Ort der Leitungseinführung) bis LPZ 3, um sensible elektronische Betriebsmittel zu schützen. Montageart: auf Basiselement, Anschluss 1: sonstige, Frequenz: -...- MHz, Blitzstoßstrom (10/350 µs): 2,5 kA, mit Fernmeldekontakt: false, Grenzfrequenz: 0,16 MHz, Explosionsgeprüfte Ausführung: false, Höchste Dauerspannung AC: 7,79 V, Nennableitstoßstrom (8/20): 10 kA, Nennlaststrom: 4 A, Schutzpegel Ader/Ader: 12 V, Schutzpegel Ader/Erde: 12 V, Signalisierung am Gerät: ohne, Schutzpegel Ader/Signalground: 12 V, Schutzpegel Signalground/Protectiveground: 12 V, Nennspannung AC: -...- V, Nennspannung DC: -...- V, Ableiterüberwachung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | OVR06H | Ident Code: | 7TCA085400R0355 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ventilableiter (Blitzschutz) |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 132,16* | € 165,60* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 136,77* | € 171,66* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 148,18* | € 184,60* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 149,56* | € 186,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|