| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-1802593 Herst.-Nr.: 2CSM110379R1041 EAN/GTIN: 8012542274803 |
| |
|
| | |
| Wechselskala für analoge Ampermeter und Voltmeter Montageart: sonstige, Maßeinheit: sonstige, Anfangswert Skala: 0, Breite der Messskala: 52,5 mm, Höhe der Messskala: 85 mm, Max. Zeigerausschlag: 90°, Nominaler Endwert der Skala: 90, Überstromskala: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | SCL1/2000 | Ident Code: | 2CSM110379R1041 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1,72* | € 2,57* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 1,80* | € 2,68* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1,81* | € 2,69* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 1,87* | € 2,78* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 1,80* | € 2,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|