Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-1846762 Herst.-Nr.: 2749350000 EAN/GTIN: 4050118895575 |
| |
|
| | |
| Schraubendreher mit Schlitz. Ausführung: gerade, Gewicht: 50 g, Antimagnetisch: false, Klingenlänge: 200 mm, Klingenbreite: 3,5 mm, Klingenstärke: 0,6 mm, Klemmeinrichtung: false, Präzisionsausführung: false, Ausführung funkenarm: false, Ausführung Schaft: rund, Griffausführung: 2-Komponenten, Klingendurchmesser: 3,5 mm, Antriebsvierkant/-sechskant: ohne, Gewölbte Klinge: false, Klingenmaterial: Chrom-Molybdän-Vanadium-Legierung, Kappe drehbar: false, Oberflächenschutz Klinge: verchromt, Durchgehende Klinge: true, mit Abrollschutz: true, mit Schlagkappe: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | SDS0.6X3.5X200 | Ident Code: | 2749350000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: schlitz-schraubendreher, Sechskant- Schraubendreher, Schraubendreher (Spannungsprüfer), Schraubenzieher, Torx Schraubendreher |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 6,29* | € 9,06* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 6,30* | € 9,07* | | | | | | 63 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 6,44* | € 9,26* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 6,48* | € 9,32* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 7,14* | € 10,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|