Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verl.-Kabel 3m H05VV-F3G1.5 schwarz 1165430


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-1864655
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1165430
EAN/GTIN:
     4007123022816
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
Kunststoff-Verlängerungsleitung
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel
Das Brennenstuhl Verlängerungskabel besteht aus einem hochwertigen Kunststoffgehäuse und verfügt über einen erhöhten Berührungsschutz, welcher sich ideal für den Haushalt eignet. Das Stromkabel für den Innenbereich überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften: verfügt über einen erhöhten Berührungsschutz Kabellänge: 3m Kabelbezeichnung: H05VV-F 3G1,5 Farbe: schwarz Schutzkontakt-Stecker und Schutzkontakt-Kupplung aus Kunststoff Kunststoffkabel mit 3m Kabellänge (H05VV-F 3G1,5) Schutzkontakt-Kupplung mit erhöhtem Berührungsschutz Stromkabel eignet sich ideal für den praktischen und platzsparenden Einsatz im Innenbereich - Schutzart IP20 Lieferumfang: 1x Verlängerungskabel mit Schutzkontakt-Stecker und -Kupplung in der Farbe schwarz - in bester Qualität von brennenstuhl Leiter-Nennquerschnitt: 1,5 mm², Länge: 3 m, Mantelmaterial: Polyvinylchlorid (PVC), Schutzleiter: true, Ader-Zahl: 3, Spiralleitung: false, Außendurchmesser ca.: 8 mm, Schutzart (IP): IP20, mit Schnurschalter: false, Steckverbindersystem systemgebunden: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Hugo
Produkt Typ:
1165430
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6831
10
€ 8,50*
ab € 4,3641*
€ 5,4841*
7 Tage
6923
10
€ 5,99*
ab € 4,31*
€ 5,58*
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 4,56*
€ 5,69*
1 Tag
49
1
€ 5,95*
ab € 4,34*
€ 5,79*
Lager 6318
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 5,32*
€ 6,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1168980030
ab € 4,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.