Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl Qualitäts-Kunststoff-Verlängerungskabel mit Flachstecker (Verlängerungskabel flach für innen mit 3m Kabel) schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C956-1168980030
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1168980030
EAN/GTIN:
     4007123644544
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
Kunststoff-Verlängerungsleitung
Schuko-Stecker
Schukostecker
Schutzkontakt-Stecker

Das Qualitäts-Kunststoff-Verlängerungskabel mit Flachstecker von Brennenstuhl in der Farbe weiß besticht durch seine Qualität und Sicherheit in allen Bereichen.
Es verfügt nicht nur über einen erhöhten Berührungsschutz, sondern überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:

  • Mit innovativem Schutzkontakt-Flachstecker-Kupplung
  • Mit ausklappbarem Griff - Ausstecken ohne Kraftaufwand
  • Für den Einsatz Innen, IP 20
  • Kabellänge: 3m
  • Kabelbezeichnung: H05VV-F 3G1,5
  • Kabelqualität: Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Schutzkontakt-Zentralstecker, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, brennenstuhl verlängerungskabel schwarz, kunststoff-verlängerungsleitung schwarz, kunststoff-verlängerungsleitung brennstuhl, verlängerungskabel, verlängerungskabel 3m, verlängerungskabel 3 m, verlängerungskabel 3m schwarz, verlängerungskabel 3 m schwarz, verlängerungskabel innen, verlängerungskabel schwarz, verlängerungskabel flachstecker, verlängerungskabel brennenstuhl, verlängerungskabel brennstuhl, verlängerungskabel extra flach, verlängerungskabel flach, verlängerungskabel flacher stecker, verlängerungskabel flachstecker schwarz, verlängerungskabel flachstecker 3m, verlängerungskabel indoor, verlängerungskabel innenbereich, verlängerungskabel ip20, verlängerungskabel mit flachstecker, verlängerungskabel mit flachem stecker, verlängerungskabel mit winkelstecker, verlängerungskabel winkelflachstecker, flachstecker verlängerung, flachstecker verlängerung 3m, flacher stecker verlängerung, flacher stecker verlängerungskabel, flacher schukostecker, verlängerung mit flachstecker, verlängerung mit winkelstecker
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,5415*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,8415*
€ 6,9514
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,6215*
€ 6,6896
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,5415*
€ 5,4044
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.