| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-1875233 Herst.-Nr.: 2CDG120066R0011 EAN/GTIN: 4016779064446 |
| |
|
| | |
| Erweiterungsmodul für den BAC/S Gebäudeautomationscontroller KNX mit 8 digitalen Ausgängen. Die digitalen Triac-Ausgänge schalten maximal 0,3 A bei 120/240 V AC. Anschluss der Leitungen über steckbare Federklemmen. Breite: 34 mm, Höhe: 135 mm, Tiefe: 74 mm, geeignet für Sicherheitsfunktionen: false, Anzahl der digitalen Eingänge: 0, Anzahl der digitalen Ausgänge: 8, Verzögerungszeit bei Signalwechsel: -...- ms, Spannungsart der Versorgungsspannung: DC, Redundanzfähigkeit: false, Ausgangsstrom: 0,3 A, Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden: false, Art des Digitalausgangs: Triac, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Klammeranschluss, Versorgungsspannung AC 50 Hz: -...- V, Versorgungsspannung AC 60 Hz: -...- V, Versorgungsspannung DC: -...- V, Zulässige Spannung am Ausgang: -...- V, Zulässige Spannung am Eingang: -...- V, Art der Ausgangsspannung: AC, Digitale Ausgänge konfigurierbar: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | BCM/S8.0.2.1 | Ident Code: | 2CDG120066R0011 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: EIB-Powernet-Controller, Bussystem, Powernet-Controller, Powernet-Kontrollgerät, Programmiergerät |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 37 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 160,52* | € 196,30* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 166,70* | € 203,34* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 176,44* | € 216,28* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 184,92* | € 231,40* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 300,64* | € 341,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|