| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-1900104 Herst.-Nr.: 26670001 EAN/GTIN: 4013960343595 |
| |
|
| | |
| Die ReMo click- Schiene ist eine Befestigungsschiene aus PVC, in Farbe schwarz (RAL 9005). Verwendet wird die Befestigungsschiene für eine sichere Klemmverbindung des Kunststoff-Wellrohres FFKu-ReMo click. Die Befestigungsschiene wird einfach auf den Untergrund geklebt, bei Bedarf aber auch durch verschrauben zusätzlich fixiert werden. Anschließend klippst man das FFKu-ReMo click mühelos an. Es entsteht eine sichere, aber wieder lösbare Klemmverbindung. Die Verarbeitungsanleitung für das Klebeband entnehmen Sie bitte der Montageanleitung der ReMo click- Schiene. Breite: 21,74 mm, UV-beständig: false, Halogenfrei: false, Höhe: 6,5 mm, Oberflächenschutz: unbehandelt, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: kleben, Anzahl der Kabel/ Rohre: 2, Oberfläche poliert: false, geeignet im Brandschutzbereich: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Fränkische Rohrwerke | Produkt Typ: | REMOCLICK-SCHIENE | Ident Code: | 26670001 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rohrverschlußbecher (Elektroinst.), Muffen (Isolierstoffrohre), Stapamuffen, Stahlpanzerrohr-Endtüllen |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6318 | | | | 50 | | € 5,50* | ab € 0,6005* | € 0,8305* | | | | | | 41 Tage | | | 50 | | € 7,90* | ab € 0,70822* | € 0,96822* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 0,59* | € 1,03* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,6133* | € 1,0633* | | | | | 15 Tage | | | 50 | | € 6,50* | ab € 0,9395* | € 1,2495* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 41,525* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|