Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fränkische ReMo Click-Schiene schwarz PVC f.FFKu-ReMo click 26670001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Befestigungsschiene Click ReMo #26670001
Befestigungsschiene Click ReMo #26670001
Artikel-Nr.:
     986-3800597
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     26670001
EAN/GTIN:
     4013960343595
Suchbegriffe:
Montageplatte
montageplatte
Die ReMo click-Schiene ist eine Befestigungsschiene aus PVC, in Farbe schwarz (RAL 9005). Verwendet wird die Befestigungsschiene für eine sichere Klemmverbindung des Kunststoff-Wellrohres FFKu-ReMo click. Die Befestigungsschiene wird einfach auf den Untergrund geklebt, bei Bedarf aber auch durch verschrauben zusätzlich fixiert werden. Anschließend klippst man das FFKu-ReMo click mühelos an. Es entsteht eine sichere, aber wieder lösbare Klemmverbindung. Die Verarbeitungsanleitung für das Klebeband entnehmen Sie bitte der Montageanleitung der ReMo click-Schiene.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
unbehandelt
Höhe:
6,5 mm
Breite:
21,74 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
false
Befestigungsart:
kleben
UV-beständig:
false
Oberfläche poliert:
false
Anzahl der Kabel/Rohre:
2
Geeignet im Brandschutzbereich:
false
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 0,6005*
€ 0,8305*
28 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 0,71822*
€ 0,96822*
1
€ 5,46*
ab € 0,59*
€ 1,01*
Lager 986
unbekannt
50
€ 6,50*
ab € 0,7502*
€ 1,0102*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,6133*
€ 1,0533*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,0102*
€ 1,20214
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9602*
€ 1,14264
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9102*
€ 1,08314
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7502*
€ 0,89274
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 50,51* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.