Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kammschiene 1-phasig 16mm² MVS 1 57, RedLine 57-polig Cu 900612


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2010384
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     900612
EAN/GTIN:
     4013364069428
Suchbegriffe:
Kammschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
dehn kammschiene
Kammschiene / Modularverdrahtungssystem einphasig, 57-polig, Kupfer 16 mm² zur erdseitigen Überbrückung von Blitzstrom- und Überspannungs-Ableitern oder deren Kombination. Isoliert: false, Anzahl der Phasen: 1, Querschnitt: 16 mm², geeignet für Geräte mit Hilfsschalter: false, geeignet für Geräte mit N-Leiter: false, geeignet für Anzahl Geräte: 57, Zuschneidbar: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
DEHN SE
Produkt Typ:
900612
Weitere Suchbegriffe: kammschiene, Ventilableiter (Blitzschutz)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
76
€ 6,90*
ab € 17,80*
€ 17,80*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 16,43*
€ 23,34*
Lager 6318
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 17,33*
€ 24,40*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 21,59*
€ 30,19*
€ 6,90*
ab € 28,36*
€ 41,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.