Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dehn 900612 MVS157 Kammschiene / Modularverdrahtungssys.1ph. 57p CU 16qmm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     986-0061109
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     900612
EAN/GTIN:
     4013364069428
Suchbegriffe:
Kammschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
dehn kammschiene
Kammschiene / Modularverdrahtungssystem einphasig, 57-polig, Kupfer 16 mm² zur erdseitigen Überbrückung von Blitzstrom- und Überspannungs-Ableitern oder deren Kombination.
Weitere Informationen:
Querschnitt:
16 mm²
Anzahl der Phasen:
1
Isoliert:
false
Geeignet für Anzahl Geräte:
57
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
false
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
false
Weitere Suchbegriffe: kammschiene
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
76
€ 6,90*
ab € 17,80*
€ 17,80*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 16,43*
€ 23,34*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 17,33*
€ 24,40*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 21,59*
€ 30,19*
€ 6,90*
ab € 28,36*
€ 41,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.