Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzstrom-/Übersp.-Ableiter DEHNgate DGA AG N 929045


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2010789
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     929045
EAN/GTIN:
     4013364091061
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Überspannungsbegrenzer
blitzstromableiter typ 1 dehn
Blitzstromableiter in N- Anschlusstechnik mit auswechselbarem Gasentladungsableiter. Fernspeisung möglich. Montageart: Connector/Kabeladapter, Anschluss 1: N-Connector, Frequenz: 0,0...2500 MHz, Blitzstoßstrom (10/350 µs): 5 kA, mit Fernmeldekontakt: false, Schutzpegel: 850 V, Explosionsgeprüfte Ausführung: false, Nennableitstoßstrom (8/20): 20 kA, Nennlaststrom: 6 A, Nennspannung DC: 180 V, Höchste Dauerspannung DC: 180 V, Ableiterüberwachung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
DEHN SE
Produkt Typ:
929045
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter dehn, blitzstromableiter typ 1, Ventilableiter (Blitzschutz)
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
200
€ 6,50*
ab € 139,95*
€ 139,95*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 122,85*
€ 146,93*
€ 5,95*
ab € 127,52*
€ 151,90*
Frei Haus
ab € 131,53*
€ 156,43*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 135,60*
€ 161,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,74*
€ 192,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,58*
€ 188,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,45*
€ 181,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,21*
€ 178,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,60*
€ 161,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
106314
ab € 4,15*
Zubehör
Dehn
106310
ab € 3,52*
Zubehör
Dehn
106329
ab € 21,68*
Zubehör
Dehn
929095
ab € 6,79*
Zubehör
Dehn
416411
ab € 26,77*
Zubehör
Dehn
929096
ab € 12,10*
Zubehör
Dehn
929497
ab € 17,60*
Zubehör
Dehn
929498
ab € 18,76*
Zubehör
Dehn
929499
ab € 18,79*
Zubehör
Dehn
929200
ab € 3,42*
Zubehör
Dehn
472209
ab € 33,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.