Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÜS-Modul STC 924350


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2022347
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     924350
EAN/GTIN:
     4013364076709
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Überspannungsbegrenzer
Überspannungssteckdose
Zweipoliger Überspannungsableiter STC-Modul, Typ 3 nach EN 61643-11, mit Überwachungseinrichtung und Abtrennvorrichtung. Erhöhte Sicherheit durch verwechslungssichere Y- Schutzbeschaltung. Zum Schutz von elektronischen Geräten vor Überspannungen. Einsetzbar an handelsüblichen Schutzkontakt-Steckdosen. Zum Einsatz im Blitz- Schutzzonen-Konzept an den Schnittstellen 1 – 2 und höher. Montageart: Wandsteckdose, mit Fernmeldekontakt: false, Polzahl: 2, Höchste Dauerspannung AC: 255 V, Gesamtableitstoßstrom (8/20) (L+N-PE): 5 kA, Nennableitstoßstrom (8/20) (L-N): 3 kA, Nennspannung AC: 230 V, Prüfklasse Typ 3: true, Schutzpegel L-N: 1,25 kV, Schutzpegel L-PE/N-PE: 1,5 kV, Signalisierung am Gerät: akustisch, Schutzart (IP): IP20, mit Entstörfilter: false, Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung): 16 A, Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung): 16 A
Weitere Informationen:
Hersteller:
DEHN SE
Produkt Typ:
924350
Weitere Suchbegriffe: dehn überspannungsableiter typ 3, blitzstromableiter dehn, blitzstromableiter, Ventilableiter (Blitzschutz)
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
12
€ 6,90*
ab € 66,25*
€ 66,25*
1 Tag
3
€ 4,99*
ab € 54,49*
€ 68,82*
€ 5,95*
ab € 55,03*
€ 69,45*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 57,99*
€ 72,98*
Lager 6318
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 64,50*
€ 80,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,23*
€ 95,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,47*
€ 94,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,91*
€ 87,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,97*
€ 85,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,50*
€ 76,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.