Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2023369 Herst.-Nr.: 7107013 EAN/GTIN: 4012196240135 |
| |
|
| | |
| Reduzierwinkel und Endabschlussblech für Kabelrinnen mit der Seitenhöhe 35 mm. Oberflächenschutz: bandverzinkt Zink-Aluminium, Einsatztemperatur: -...- °C, Werkstoff: Stahl, Kabelrinnenhöhe: 35 mm, Rostfreier Stahl, gebeizt: false, geeignet für Funktionserhalt: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | OBO Bettermann Vertrieb GmbH &Co.KG | Produkt Typ: | RWEB310DD | Ident Code: | 7107013 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 13,51* | € 19,16* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 13,59* | € 19,27* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 14,77* | € 20,75* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 14,88* | € 20,90* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 15,26* | € 21,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|