Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2030297 Herst.-Nr.: AP9625 EAN/GTIN: 0731304219606 |
| |
|
| | |
| Das Smart-UPS-Zubehör umfasst verschiedene Backplate-PDU-Optionen, externe Standard- und Switched-PDU-Optionen, passende Batterieschränke zur Verlängerung der Betriebszeit (nur Smart-UPS XL), Managementgeräte, Serviceprodukte und Montageoptionen. Mit diesem Zubehör können Sie Ihre Lösung anpassen, um die Verfügbarkeit, Anpassbarkeit, Wartungsfreundlichkeit, Verwaltbarkeit und Leistung zu erhöhen. Nicht zur Verwendung bei Privatkunden geeignet. Nennstrom: 0,0 A, Breite: 51 mm, Höhe: 89 mm, Tiefe: 267 mm, Nennleistung: 0,0 VA, Art des Zubehörs/Ersatzteils: sonstige, Kapazität: 0,0 Ah, Zubehör: false, Ersatzteil: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | AP9625 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 186,90* | € 218,49* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 186,04* | € 218,68* | | | | | 40 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 187,68* | € 219,87* | | | | | 37 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 195,06* | € 229,05* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 210,86* | € 247,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|